Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total4.25 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto1/4
Details
- AcciónVálvula de aguja
- Tipo de ajustePerilla
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-10-2
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Caudal máximo45 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoBSPP
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- EstiloRestringidor de flujo
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
02-173234 NV1-10-K-2G VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature