Motion
02-174652
PFR2-10-K-0-/1.80 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432121
No. Fabricante 02-174652
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR2-10-K-0-/1.80 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432121
No. Fabricante 02-174652

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Specifications

Dimensions

  • Minimum Flow Rate
    0.38 lpm
  • Overall Height
    1.50 in
  • Overall Length
    4.96 in
  • Overall Width
    1.50 in

Details

  • Adjustment Type
    Knob
  • Factory Set Flow Rate
    3.592 lpm
  • Fluid Comp
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Maximum Flow Rate
    6.804 lpm
  • Mounting Type
    Screw-in Cartridge

Overview

Mfr description
02-174652 PFR2-10-K-0-/1.80 FLOW CONTROL
  • 350 bar (5000 psi) & 350 L/min (92 USgpm)
  • Perfect balance of pressure and flow
  • Reliable, economical and compact