Motion
02-175432
FR5-8-F-0-0.40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432139
No. Fabricante 02-175432
Precio52.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR5-8-F-0-0.40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432139
No. Fabricante 02-175432
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
Precio52.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    1.43 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-8-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    0.4 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    10 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Presión fija compensada, regulador de flujo
  • Par de la válvula en la cavidad
    34-41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-175432 FR5-8-F-0-0.40 CONTROL DE FLUJO VA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"