Motion
02-176104
FR2-10V-S-0-2 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432155
No. Fabricante 02-176104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR2-10V-S-0-2 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432155
No. Fabricante 02-176104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.40 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-10-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    2 gpm
  • Precisión de regulación de flujo
    7.6-37.8 l/min (2-10 USGPM) +/-10 %|1.9-7.5 l/min (0,5-1.99 USGPM) +/-15 %
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176104 FR2-10V-S-0-2 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"