Motion
02-176330
VF1-16V-F-12T-/30.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432159
No. Fabricante 02-176330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF1-16V-F-12T-/30.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432159
No. Fabricante 02-176330
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176330 VF1-16V-F-12T-/30.00 CONTINUACIÓN DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle