Motion
02-176530
VF1-10-F-3G-/6.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432166
No. Fabricante 02-176530
Precio137.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF1-10-F-3G-/6.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432166
No. Fabricante 02-176530
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
Precio137.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.13 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Fijo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176530 VF1-10-F-3G-/6.00 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"