Motion
02-176634
FR5-8-F-0-0.73 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432178
No. Fabricante 02-176634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR5-8-F-0-0.73 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432178
No. Fabricante 02-176634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    1.43 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176634 FR5-8-F-0-0.73 CONTROL DE FLUJO VA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"