Motion
02-176951
FR2-10-C-0-1.32 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432192
No. Fabricante 02-176951
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR2-10-C-0-1.32 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432192
No. Fabricante 02-176951
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Caudal mínimo
    0.38 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.40 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Caudal ajustado de fábrica
    2.6848 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    4.9896 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176951 FR2-10-C-0-1.32 CONTROL DE FLUJO V
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto