Motion
02-177910
FR5-8-F-A8T-0.50 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432231
No. Fabricante 02-177910
Precio100.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR5-8-F-A8T-0.50 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432231
No. Fabricante 02-177910
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
Precio100.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-8-2
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Presión fija compensada, regulador de flujo

Descripción general

Descripción del fabricante
02-177910 FR5-8-F-A8T-0.50 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno