Motion
02-180141
PFR5-8-F-0-2.4 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432241
No. Fabricante 02-180141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR5-8-F-0-2.4 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432241
No. Fabricante 02-180141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    1.93 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    4.736 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    9.072 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-180141 PFR5-8-F-0-2.4 CONTROL DE FLUJO VA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle