Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo1.9 lpm
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total2.87 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Details
- Tipo de ajusteOrificio fijo
- Caudal ajustado de fábrica3.785 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Caudal máximo5.67 lpm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
Descripción general
Descripción del fabricante
02-181456 FR1-16-F-0-/1.50 CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature