Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo1.5 lpm
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total4.41 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
Detalles
- AcciónRegulador de flujo
- Tipo de ajusteTornillo con tuerca de bloqueo
- Rango de temperatura ambienteDe +40°C a +120 °C
- CavidadC-12-2
- Caudal ajustado de fábrica37.8 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo94.5 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- EstiloPresión compensada con flujo inverso libre
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 102-115 Nm, carcasa de aluminio - 81-93 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación