Motion
02-183510
FAR1-12-S-A12T Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432355
No. Fabricante 02-183510
Precio339.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FAR1-12-S-A12T Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432355
No. Fabricante 02-183510
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
Precio339.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    1.5 lpm
  • Altura total
    6.15 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo con tuerca de bloqueo
  • Rango de temperatura ambiente
    De +40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-12-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    37.8 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    94.5 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Presión compensada con flujo inverso libre
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de acero - 102-115 Nm, carcasa de aluminio - 81-93 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-183510 FAR1-12-S-A12T CONTROL DE FLUJO VA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"