Motion
02-198827
PFRD-16-U-0-00-080-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432423
No. Fabricante 02-198827
Precio177.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFRD-16-U-0-00-080-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432423
No. Fabricante 02-198827
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
Precio177.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.49 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-16-5S
  • Presión de control
    5.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    5
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de acero - 136-149 Nm, carcasa de aluminio - 108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-198827 PFRD-16-U-0-00-080-00 FLUJO CON
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto