Motion
02-199140
PFRD-20-U-0-00-085-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432435
No. Fabricante 02-199140
Precio330.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFRD-20-U-0-00-085-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432435
No. Fabricante 02-199140
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
Precio330.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Altura total
    1.80 pulg.
  • Longitud total
    4.49 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Caudal ajustado de fábrica
    113.6 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    226.8 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199140 PFRD-20-U-0-00-085-00 FLUJO CON
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle