Motion
02-199413
PFRS-12-U-0-000-150-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432458
No. Fabricante 02-199413
Precio140.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFRS-12-U-0-000-150-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432458
No. Fabricante 02-199413
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
Precio140.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    4.71 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo prioritario
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-12-5S
  • Presión de control
    150 psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    164 cc/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de señal
    Estático
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199413 PFRS-12-U-0-000-150-00 FLUJO CO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle