Motion
02-199609
PFR5-10-F-A8H-2.5 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432463
No. Fabricante 02-199609
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR5-10-F-A8H-2.5 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432463
No. Fabricante 02-199609
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.38 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    4.915 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    9.45 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199609 PFR5-10-F-A8H-2.5 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle