Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo1 lpm
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.49 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Details
- AcciónRegulador de flujo
- Tipo de ajusteTornillo con tuerca de bloqueo
- Rango de temperatura ambienteDe +40°C a +120 °C
- CavidadC-10-2
- Presión diferencial14 bar
- Caudal ajustado de fábrica1 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo38 lpm
- Presión máxima de funcionamiento310 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- EstiloPresión compensada con flujo inverso libre
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 68-75 Nm, carcasa de aluminio - 47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
02-201365 FAR1-10-S-0-1.00 CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature