Motion
305AA00023A
PFR2-16-S-12T-8.70 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432534
No. Fabricante 305AA00023A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR2-16-S-12T-8.70 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432534
No. Fabricante 305AA00023A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.47 pulg.
  • Longitud total
    4.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo prioritario
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-16-3
  • Caudal ajustado de fábrica
    8.7 gpm
  • Precisión de regulación de flujo
    1.9-10.9 L.min (0.5-2.9 USGPM) +/-15%
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00023A PFR2-16-S-12T-8.70 CONTINUACIÓN DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto