Motion
305AA00083A
PFR12-12N-S-0-20-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432549
No. Fabricante 305AA00083A
Price$212.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR12-12N-S-0-20-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432549
No. Fabricante 305AA00083A
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
Price$212.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Caudal mínimo
    0.38 lpm
  • Altura total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Details

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-12-3
  • Caudal ajustado de fábrica
    20 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Par de la válvula en la cavidad
    102-115 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00083A PFR12-12N-S-0-20-00 FLUJO CON
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto