Motion
305AA00160A
VF11-10-F-0-3.90 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432571
No. Fabricante 305AA00160A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF11-10-F-0-3.90 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432571
No. Fabricante 305AA00160A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-10-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    3.9 gpm
  • Precisión de regulación de flujo
    1.9-22.7 l/min (0.5-6 USGPM) +/-20 %
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Menos de 5 gotas/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00160A VF11-10-F-0-3.90 CONTRO DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno