Motion
305AA00197A
PFR11-16N-F-0-13-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432591
No. Fabricante 305AA00197A
Precio250.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR11-16N-F-0-13-00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432591
No. Fabricante 305AA00197A
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
Precio250.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.32 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00197A PFR11-16N-F-0-13-00 FLUJO CON
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno