Motion
305AA00201A
FR1-16V-F-0-12 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432592
No. Fabricante 305AA00201A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR1-16V-F-0-12 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432592
No. Fabricante 305AA00201A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    1.9 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    23.63 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    45.36 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00201A FR1-16V-F-0-12 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno