Motion
305AA00298A
FR1-20V-F-0-32-04 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432638
No. Fabricante 305AA00298A
Precio196.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR1-20V-F-0-32-04 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432638
No. Fabricante 305AA00298A
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
Precio196.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    3.8 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    62.38 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    120.96 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00298A FR1-20V-F-0-32-04 CONTR DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle