Motion
305AA00305A
FCV7-10-K-3G-FF Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432643
No. Fabricante 305AA00305A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FCV7-10-K-3G-FF Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432643
No. Fabricante 305AA00305A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Acción
    Válvula de aguja
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-10-2
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00305A FCV7-10-K-3G-FF CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle