Motion
305AA00322A
PFR5-10-F-0-.75 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432648
No. Fabricante 305AA00322A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR5-10-F-0-.75 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432648
No. Fabricante 305AA00322A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo prioritario
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-10-3
  • Caudal ajustado de fábrica
    0.75 gpm
  • Precisión de regulación de flujo
    0.4-1.9 l/min (0.1-0.49 USGPM) +/-40% a 350 bar (5000) psi|0.4-1.9 l/min (0.1-0.49 USGPM) +/-20% a 210 bar (3000) psi|5.7-22.7 l/min (1.5-6 USGPM) +/-10% a 350 bar (5000) psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    82 cc/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Presión fija compensada, regulador de flujo

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00322A PFR5-10-F-0-.75 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle