Motion
305AA00332A
PFR1-16-F-0-2-33 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432654
No. Fabricante 305AA00332A
Precio136.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR1-16-F-0-2-33 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432654
No. Fabricante 305AA00332A
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
Precio136.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo prioritario
  • Tipo de ajuste
    Ajuste de fábrica
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-16-3
  • Caudal ajustado de fábrica
    2 gpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Guía de resorte con diamater de 0,860"
  • Estilo
    Presión fija compensada, regulador de flujo

Descripción general

Descripción del fabricante
305AA00332A PFR1-16-F-0-2-33 CONTRO DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

You May Also Like