Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo52 lpm
- Altura total1.81 pulg.
- Longitud total6.51 pulg.
- Ancho general1.81 pulg.
Details
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Tipo de ajusteSin operador
- Rango de temperatura ambienteDe -30°C a +90 °C
- CavidadCVB-42-04-0
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo150 lpm
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Descripción del fabricante
405AA00018A 2CFD200-150SV CONTROL DE FLUJO V
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature