Motion
405AA00036A
2CFD50-10S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432668
No. Fabricante 405AA00036A
Precio109.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2CFD50-10S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432668
No. Fabricante 405AA00036A
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
Precio109.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.78 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Rango de temperatura ambiente
    De -30°C a +90 °C
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cavidad
    A12744
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    40 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Funcionamiento
    Presión diferencial
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    Hasta 40 LPM
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00036A 2CFD50-10S VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle