Motion
405AA00082A
2FBAR95-L12T-95S-A1T Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432689
No. Fabricante 405AA00082A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2FBAR95-L12T-95S-A1T Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432689
No. Fabricante 405AA00082A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    5.10 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Palanca (10 retén de posición)
  • Rango de temperatura ambiente
    De -20°C a +90 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    BS5540/4 Clase 18/13
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00082A 2FBAR95-L12T-95S-A1T FLUJO CO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle