Motion
405AA00100A
2FPH195P16T195SVH24 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432696
No. Fabricante 405AA00100A
Precio2,403.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2FPH195P16T195SVH24 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432696
No. Fabricante 405AA00100A
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
Precio2,403.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    9.00 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -30°C a +90 °C
  • Terminación de la bobina
    ISO 4400 [Conector incluido]
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    195 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    BS5540/4 Clase 18/13
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Otro
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00100A 2FPH195P16T195SVH24 FLUJO CON
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle