Motion
405AA00105A
2FPH250-P8W-250SV-H24 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432697
No. Fabricante 405AA00105A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2FPH250-P8W-250SV-H24 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432697
No. Fabricante 405AA00105A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13.37 pulg.
  • Longitud total
    7.00 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Tipo de puerto
    BSP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00105A 2FPH250-P8W-250SV-H24 FLUJO C
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle