Motion
405AA00109A
2FPH55-P8T-55S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432699
No. Fabricante 405AA00109A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2FPH55-P8T-55S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432699
No. Fabricante 405AA00109A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    5.20 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -30°C a -90 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    55 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00109A 2FPH55-P8T-55S CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto