Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.71 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Details
- AcciónRegulador de flujo
- Tipo de ajusteTornillo
- Rango de temperatura ambienteDe -30°C a +90 °C
- CavidadCVA-27-04-0
- Presión diferencial350 bar
- Caudal ajustado de fábrica40 lpm
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FugaEstándar
- Caudal máximo60 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendadoBS5540/4 Clase 18/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloPresión fija compensada, regulador de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad75 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
405AA00145A 2CFP60P6S VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature