Motion
405AA00182A
2CFD155-6W-100S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432705
No. Fabricante 405AA00182A
Precio1,126.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2CFD155-6W-100S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432705
No. Fabricante 405AA00182A
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
Precio1,126.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    33 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.52 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Rango de temperatura ambiente
    De -20°C a +90 °C
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    100 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Funcionamiento
    Presión diferencial
  • Tipo de puerto
    BSP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Presión compensada con flujo inverso libre
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00182A 2CFD155-6W-100S CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto