Motion
405AA00319A
2CFP60-R-4S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432716
No. Fabricante 405AA00319A
Precio181.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2CFP60-R-4S Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432716
No. Fabricante 405AA00319A
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
Precio181.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    4 lpm
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    4.71 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -30°C a +90 °C
  • Cavidad
    CVA-27-04-0
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    40 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
405AA00319A 2CFP60-R-4S VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto