Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total5.60 pulg.
- Longitud total4.75 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
Detalles
- AcciónAjustador de carrera (restrictor de flujo)
- Tipo de ajustePalanca (bloqueo de fricción)
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-2
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo75.7 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto