Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AcciónRegulador de flujo
- Tipo de ajusteSin operador
- Rango de temperatura ambienteDe -20°C a +90 °C
- CavidadC-16-3
- Presión diferencial5.5 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Sello del carreteNo
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad136-149 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto