Motion
566055
FDC1-10-8T-22 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432804
No. Fabricante 566055
Precio264.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-10-8T-22 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432804
No. Fabricante 566055
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
Precio264.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    6 lpm
  • Altura total
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    8

Detalles

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Divisiones de flujo
    4 gpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    61 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
566055 FDC1-10-8T-22 VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle