Motion
566568
FR1 10 F 0 2.4 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432842
No. Fabricante 566568
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR1 10 F 0 2.4 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432842
No. Fabricante 566568

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones

Descripción general

Descripción del fabricante
566568 FR1 10 F 0 2.4 VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle