Especificaciones
Dimensions
- Altura48 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso75 lb
- Ancho48 pulg.
Details
- Amperios12
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura un palé de material a granel o varios equipos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Powerblanket® HB64ROOF Bulk Material Warmer - Roofers Hot Box Heater • Maintains an internal temperature as high as of 120 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C) • Provides an insulated full-wrap design • Delivers uniform heat to temperature sensitive materials & products • Offers quick and easy assembly for portability and storage • Localize heat and save money by not heating a warehouse or building • Preserve expensive materials without scorching or burning • Prevent waste by maintaining consistent temperatures • Includes an internal fixed thermostat for hassle free heating • Is a great solution for palletized products: shingles, roofing tar, caulk, resins and epoxies, etc. • Cuenta con puerta de acceso frontal • Tamaños personalizados disponibles a solicitud • Utiliza un marco interno de acero resistente • Cable 2ft en el calentador de caja caliente de tejadoras • La mayor densidad de vatios de nuestra línea de cajas calientes de calentadores de palés a 1440 vatios • Dimensiones calefactadas = 64 pies cúbicos - 4' x 4' x 4' • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Área de calentamiento64 pies3
- Potencia de calefacción1440 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491017061
- Temperatura máxima130 °F
- Temperatura mínima110 °F
- FaseIndividual
- UPC_NO814491017061
- Voltaje120 V
- Vatios1440 W
Descripción general
Descripción del fabricante
HB64ROOF CAJA CALIENTE DE TEJADORA DE 4' X 4' X 4' HEA
- Calentador de materiales a granel Powerblanket® HB64ROOF - Calentador de caja caliente para tejadoras
- Maintains an internal temperature as high as of 120 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C)
- Proporciona un diseño aislado de envoltura completa
- Proporciona calor uniforme a los materiales y productos sensibles a la temperatura
- Ofrece un montaje rápido y fácil para la portabilidad y el almacenamiento
- Localice el calor y ahorre dinero al no calentar un almacén o edificio
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Incluye un termostato fijo interno para un calentamiento sin complicaciones
- Es una gran solución para productos paletizados: tejas, alquitrán para techos, masilla, resinas y epoxis, etc.
- Cuenta con puerta de acceso frontal
- Tamaños personalizados disponibles bajo petición
- Utiliza una estructura interna de acero resistente
- Cable 2ft en calentador de caja caliente de tejadoras
- La mayor densidad de vatios de nuestra línea de cajas calientes de calentadores de palés con 1440 vatios
- Dimensiones calefactadas = 64 pies cúbicos - 4' x 4' x 4'
- Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View brochure
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View brochure
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View brochure
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View brochure