Especificaciones
Dimensions
- Altura0.75 pulg.
- Longitud40 pulg.
- Peso11 lb
- Ancho52 pulg.
Details
- Amperios6
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura el tanque de propano del cilindro de gas de 500 galones: aumente la eficiencia del gas y el flujo en climas fríos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC) • Provide an insulated full-wrap design • Increase flow rate performance and efficiency of gas cylinders • Saves money by optimizing gas and material usage • Eliminate unnecessary cylinder refills in cold weather • ETL certified to UL/CSA/CE safety standards
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Potencia de calefacción720 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491016675
- Temperatura máxima100 °F
- Temperatura mínima80 °F
- FaseIndividual
- TipoManta de calentamiento de tanque de cilindro de gas industrial Powerblanket Lite
- UPC_NO814491016675
- Voltaje120 V
- Vatios720 W
Descripción general
Descripción del fabricante
PBL500 500-GAL CILINDRO DE GAS LITE HE
- Quickly heats cylinder to a preset 90 ºF / 32 ºC (± 10 ºF/5 ºC)
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Aumente el rendimiento del caudal y la eficiencia de los cilindros de gas
- Ahorra dinero al optimizar el uso de combustible y materiales
- Elimine las recargas innecesarias de cilindros en climas fríos
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View brochure
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View brochure
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View brochure
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View brochure