Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1/2 pulg.
- Fresadora Diámetro3/8 pulg.
- Diámetro del cuello0.355 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro/PCD
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- SerieDEB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Canal recto o en espiralRecto
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- Punta PCD con cuerpo de metal duro para una rigidez máxima y un rendimiento óptimo
- canal recto
- corte central
- nariz esférica