Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.700
Detalles
- ColorNegro, rojo sobre blanco
- Código de armonización4911.99.8000
- Uso en interiores y exterioresUso en exteriores
- Número de catálogo del fabricante132425
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473845131
- MaterialPoliéster
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta de peligro
Descripción general
- Estas etiquetas están hechas de poliéster de 10 mil (B-851) y tienen una excelente resistencia a la intemperie. El poliéster rígido económico B-851 supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para la superficie texturizada de escritura de bloqueo y etiquetado que permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales. Incluye orificio de 3/8 pulg. de diámetro con ojal de latón. Soporta la humedad, la grasa y la suciedad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación