Motion
132452

Brady
132452

Etiqueta de seguridad INSTALAR CIEGO AQUÍ Poliéster 2 in Al x 20 in An Negro sobre Verde 25/PK
Artículo MI #12443987
No. Fabricante 132452
Precio130.40 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
132452

Etiqueta de seguridad INSTALAR CIEGO AQUÍ Poliéster 2 in Al x 20 in An Negro sobre Verde 25/PK
Artículo MI #12443987
No. Fabricante 132452
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
Precio130.40 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.300

Detalles

  • Color
    Negro sobre verde
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    132452
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473845957
  • Material
    Poliéster
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
132452 B851,ETIQUETA CIEGA, 2 X 20, INSTALAR,
  • Las etiquetas de notificación ciegas de estilo bandera están fabricadas con poliéster B-851 duradero y son ideales para enviar una advertencia o notificación. El poliéster rígido económico B-851 supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para el bloqueo y etiquetado La superficie texturizada para escritura permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales Soporta la humedad, la grasa y la suciedad

También puede gustarle