Especificaciones
Dimensiones
- Ancho4.800
Detalles
- ColorNegro, rojo sobre blanco
- Código de armonización4821.10.4000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Número de catálogo del fabricante47488
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473474881
- MaterialPapel
- Hoja de datos técnicos
- TipoNo utilizar etiquetas
Descripción general
- Las etiquetas de cartulina impresas en superficie (B-853) proporcionan una opción de material económica pero duradera para el etiquetado temporal en un entorno no hostil. La excelente superficie de escritura de B-853 Cardstock es ideal para agregar notas personalizadas en el momento y otra información Las etiquetas de cartón de papel se recomiendan para uso en interiores solamente No se recomiendan para exposición química Temperatura de servicio de -40°F a 194°F (-40°C a 90°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del Emulador de Scripts Brady ZPLBrady Script Emulator para ZPL permite el procesamiento sin problemas de archivos de etiquetas ZPL existentes en impresoras Brady de alto rendimiento sin conversión de archivos ni software adicional. Simplifica la configuración, amplía las opciones de material más allá de las etiquetas de papel y admite impresoras portátiles, de sobremesa y de automatización.
Ver la documentación
Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones BradyLa Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones de Brady describe las impresoras industriales de etiquetas, carteles e inyección de tinta diseñadas para la identificación de seguridad y el etiquetado de instalaciones. Destaca las características, la compatibilidad de materiales, las capacidades de impresión y los volúmenes de producción para respaldar el marcado y la señalización en el lugar de trabajo conforme a las normas.
Ver la documentación
Hoja de referencia del marcador de tubo BradyLa hoja de referencia de marcado de tuberías Brady describe los requisitos de codificación de color, tamaño y ubicación conformes con ANSI/ASME A13.1-2023 para la identificación de tuberías. Ayuda a las instalaciones a marcar claramente el contenido de las tuberías, la dirección del flujo y los peligros para mejorar la seguridad, la visibilidad y el cumplimiento normativo.
Ver la documentación
Folleto de excelencia de Brady ElevatingLa hoja de ventas de alimentos y bebidas de Brady destaca soluciones de seguridad completas adaptadas para la fabricación de alimentos y bebidas, incluidas etiquetas resistentes a la limpieza, software de bloqueo/etiquetado, etiquetado de amoniaco y sistemas de seguridad visual. Estas soluciones apoyan el cumplimiento normativo, la preparación para auditorías, la eficiencia sanitaria y la seguridad en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de software de servicios de seguridad Brady
Los servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Catálogo de bloqueo y etiquetado Brady
Las soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.