Motion
151254

BRADY
151254

Etiqueta de punto de bloqueo Poliéster con laminado superpuesto 1.5 pulg. Al x 3 pulg. An. RD/WH PK/25
Artículo MI #12455915
No. Fabricante 151254
Precio26.30 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
151254

Etiqueta de punto de bloqueo Poliéster con laminado superpuesto 1.5 pulg. Al x 3 pulg. An. RD/WH PK/25
Artículo MI #12455915
No. Fabricante 151254
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
Precio26.30 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.050

Detalles

  • Color
    Rojo, blanco
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    151254
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473652838
  • Material
    Poliéster con laminado de poliéster
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiquetas de punto de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
151254 ETIQUETAS DE FUENTE DE ENERGÍA
  • Obtenga la identificación que necesita para identificar claramente los puntos de bloqueo en su equipo. Las etiquetas de identificación de puntos de bloqueo generales se pueden utilizar para identificar un punto de bloqueo sin necesidad de preocuparse por la numeración de puntos o el tipo de peligro que cumple con OSHA B-302 es un material sensible a la presión de alto rendimiento para interiores/exteriores, y está hecho de poliéster con superficie impresa con un laminado de poliéster. El material flexible se adapta a la mayoría de las superficies mientras que los gráficos protegidos soportan entornos hostiles, abrasión y derrames y limpiezas repetidos.
  • El adhesivo permanente sensible a la presión forma una unión duradera incluso a las superficies y formas más difíciles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno