Motion
151255

BRADY
151255

Etiqueta de punto de bloqueo de poliestireno 1.5 in de alto x 3 in de ancho rojo/blanco PK/25
Artículo MI #12455916
No. Fabricante 151255
Precio293.26 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
151255

Etiqueta de punto de bloqueo de poliestireno 1.5 in de alto x 3 in de ancho rojo/blanco PK/25
Artículo MI #12455916
No. Fabricante 151255
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
Precio293.26 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.050

Detalles

  • Color
    Rojo, blanco
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    151255
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473652845
  • Material
    Poliestireno
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiquetas de punto de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
151255 ETIQUETAS DE FUENTE DE ENERGÍA
  • Obtenga la identificación que necesita para identificar claramente los puntos de bloqueo en su equipo. Las etiquetas de identificación de puntos de bloqueo generales se pueden utilizar para identificar un punto de bloqueo sin necesidad de preocuparse por la numeración de puntos o el tipo de peligro que cumple con OSHA. Esta etiqueta de plástico B-401 es un panel de poliéster, con gráficos protegidos. Se recomienda una construcción de alto impacto para uso tanto en interiores como en exteriores.
  • El material se adapta a superficies planas o bien curvadas

También puede gustarle