Motion
53094
Broca con empuñadura de pistola - Tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.70 hp
Artículo MI #12463970
No. Fabricante 53094
Precio1,842.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca con empuñadura de pistola - Tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.70 hp
Artículo MI #12463970
No. Fabricante 53094
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
Precio1,842.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    30 scfm
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.70 CV
  • Velocidad
    2400 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE 53094 3/8" 0,7 HP, 2,400 RPM, PISTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo