Motion
53096
Broca con empuñadura de pistola - Tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.70 hp
Artículo MI #12463972
No. Fabricante 53096
Precio1,033.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca con empuñadura de pistola - Tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.70 hp
Artículo MI #12463972
No. Fabricante 53096
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
Su precio$1,033.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33 scfm
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.70 CV
  • Velocidad
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE 53096 3/8" 0,7 HP, 20,000 RPM, PIST

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo